ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่นปรุ
สไตล์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | สี | รู Dia | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GPP163204801080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿5,548 | |
B | GPP.2503204801040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿13,483 | |
B | GPP.2504809601040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿37,822 | RFQ
|
B | GPP113204801040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,188 | |
A | GPP114809601080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿23,186 | RFQ
|
C | GPP113204803160516 | 4800 | ขาว | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,282 | |
A | GPP113204801080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,589 | |
C | GPP114809603160516 | 4800 | ขาว | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿22,428 | RFQ
|
A | GPP164809601080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿15,535 | RFQ
|
D | GPPV.2503204801021116 | 7500 | สีเทา | 0.5 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿15,150 | |
E | GPPV114809601080316 | 7500 | สีเทา | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿23,942 | RFQ
|
E | GPPV164809601080316 | 7500 | สีเทา | 0.125 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿18,082 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่เลื่อยโซ่คอนกรีตและบาร์
- ท่อวัสดุ
- ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน
- ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพของพัดลม
- ใบพัดเครื่องยนต์
- รถเข็นอเนกประสงค์
- สายรัดท่อ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- SQUARE D Buck Boost Transformer, แรงดันขาออก 24 / 48VAC
- K-FLEX USA ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอกอีลาสโตเมอริก
- DAYTON ชุดช่องอากาศเข้าเผาไหม้ในแนวนอน
- KNIPEX คีมลิ้นและร่อง
- UNISTRUT ขายึดบันไดติดผนัง
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3055 Series ชุดแก๊สเจ็ต
- WATTS LF6 ซีรี่ส์ MIDI เช็ควาล์ว
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตไขควงปากแฉกไดรฟ์ 1/4 นิ้วพร้อมดอกสว่าน
- DAYTON ชุดประกอบลูกสูบ
- BUSSMANN JJN Limitron ฟิวส์แบบออกฤทธิ์เร็ว, คลาส T, 300 VAC