APPROVED VENDOR GPPV164809601080316 แผ่นพีวีซีเจาะรู 96 x 48 0.063 T 0.125 D Round
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปรุ |
ระยะห่างศูนย์ | 3 / 16 " |
สี | สีเทา |
รู Dia | 0.125 " |
รูปแบบรู | ที่ได้ถูกย้าย |
รูปร่างรู | รอบ |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.500 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
เปิดพื้นที่ | ลด 40% |
ความต้านแรงดึง | 7500 |
ความหนา | 0.063 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.500 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | สี | รู Dia | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPP.2503204801040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿13,483 | ||
GPP.2504809601040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿37,822 | RFQ
| |
GPP113204801040102 | 4800 | ขาว | 0.25 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,188 | ||
GPP113204803160516 | 4800 | ขาว | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,282 | ||
GPP113204801080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ฿8,589 | ||
GPP114809603160516 | 4800 | ขาว | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿22,428 | RFQ
| |
GPP114809601080316 | 4800 | ขาว | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ฿23,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.