APPROVED VENDOR H31782000-V6 ฟิล์มพันฟิล์มยืด 6000 ฟุต x 20 นิ้ว แพ็ค40
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิล์มยืดพันฟิล์ม |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัด | 70 |
เกรด | อ่อนไหว |
ความยาว | 6000ft |
วัสดุ | LLDPE |
สไตล์ | เอสเอฟ III |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 677.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3921110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัด | เกรด | ความยาว | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | โยน | 1500ft | เอชไอวี | 18 " | ฿222,111 | RFQ
|
HF1521800-00 | 60 | โยน | 2000ft | เอชไอวี | 18 " | ฿231,192 | RFQ
|
H32032000-V6 | 80 | อ่อนไหว | 6000ft | เอสเอฟ III | 30 " | ฿238,962 | |
H32082000-W2 | 80 | อ่อนไหว | 6000ft | เอสเอฟ III | 20 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.