จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H328GP บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน 5.6 มม. | AA2QXN 10Z183

APPROVED VENDOR H328GP สว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน 5.6mm

In Stock
รายการ: AA2QXN รุ่น: H328GPข้ามอ้างอิง: 10Z183

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชหัวกดพอดี
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0003 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่าน5.6mm
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia5.6mm
ภายใน Dia ความอดทน+ .0001- +.0004 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.1 / 2 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0017 - +0.0014 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.83
ความยาวเรือ (ซม.)0.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.56
รหัส HS8207907585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความอดทนต่อศูนย์กลางขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนวัสดุภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BF บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน 3/64 นิ้ว | AA2QCJ 10Y756 เอช134บีเอฟ1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿2,686
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BJ บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿2,365
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BL บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿2,251
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ H134BP บูชสว่าน Type H ขนาดสว่าน # 53 | AA2QCM 10Y759 เอช134บีพี1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿2,251
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BR บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน 1/16 นิ้ว | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿2,251
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BT บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 52 | AA2QCP 10Y761 เอชทูบีที1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿866
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H134BY ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR สูงสุด# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "฿866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR H328GP สว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน 5.6mm
฿661 / หน่วย