โซลินอยด์วาล์ว DAYTON ไม่มีคอยล์ สแตนเลส 500 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A688 | สูงสุด 6.8 scfm | 0.12 | 0.12 ถึง 2.6 gpm | 1 / 16 " | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ฿3,480 | |
A | 4A691 | สูงสุด 7.7 scfm | 0.05 | 0.05 ถึง 1.5 gpm | 3 / 64 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿4,196 | |
A | 3A425 | สูงสุด 31.3 scfm | 0.12 | 0.12 ถึง 2.5 gpm | 1 / 16 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿3,616 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 500 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ของ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์เชื่อม และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนอื่นๆ ด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อป้องกันน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของไหลจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วโดยตรง เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ Boltless
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- กลับครีบ
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- ผ้าห่มป้องกันอาร์ค
- ปลั๊กและเต้ารับ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- รอก
- ทองแดง
- O-Rings และ O-Ring Kits
- HONEYWELL สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, 1NC / 1NO
- JACOBS CHUCK หัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจแรงบิดสูง
- WESTWARD สายเชื่อม 2 Awg
- LISLE ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องมือ
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กกริปเปอร์ 143-9 ซีรีส์
- SPEARS VALVES กล่องวาล์วไดอะแฟรม PVC ทรูยูเนี่ยน Schedule 80 x Schedule 80 FKM
- KERN AND SOHN เคสป้องกันไม้ซีรีส์ 354
- HANDLE-IT รางป้องกันสตาร์ทสูงเดี่ยว
- SPYDER ใบเลื่อยสั่น
- BESTCARE อ่างล้างมือในห้องน้ำ