Dayton 4a688 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/8 นิ้ว Nc Ss | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4A688 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/8 นิ้ว Nc Ss | AD6RTQ

DAYTON 4A688 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 1/8 นิ้ว Nc Ss

In Stock
รายการ: AD6RTQ แบบ: 4A688
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
฿3,558 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flowสูงสุด 6.8 scfm
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12
ช่วงการไหล0.12 ถึง 2.6 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia1 / 16 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรช่วงการไหลOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
DAYTON 3A425 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/4 นิ้ว Nc Ss | AC8GKP 3A425สูงสุด 31.3 scfm0.120.12 ถึง 2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "฿3,698
DAYTON 4A691 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/4 นิ้ว Nc Ss | AD6RTU 4A691สูงสุด 7.7 scfm0.050.05 ถึง 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "฿4,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4A688 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 1/8 นิ้ว Nc Ss
฿3,558 / หน่วย