Ht1610dq | ดอกสว่านบุชชิ่ง Type H ดอกสว่าน # 32 | 11u898 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ HT1610DQ บูชสว่าน Type H ขนาดสว่าน # 32 | AA3TUL 11U898

APPROVED VENDOR HT1610DQ สว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 32

In Stock
รายการ: AA3TUL รุ่น: HT1610DQอ้างไขว้: 11U898

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿965 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชหัวกดพอดี
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0003 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่าน# 32
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia0.116 "
ภายใน Dia ความอดทน+ .0001- +.0004 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0016 - +0.0013 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.83
ความยาวเรือ (ซม.)0.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.95
รหัส HS8207907585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia. ความอดทนประเภทบูชความอดทนต่อศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนวัสดุราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H136BA ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AA บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿3,208
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AM ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,876
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AR บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,876
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ H138BJ ดอกสว่านชนิด H ดอกสว่านขนาด # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,964
อนุมัติ VENDOR H138CX บูชดอกสว่านชนิด H ดอกสว่านขนาด 2.45 มม. | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿908
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H14416RF ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "หัวกดพอดี0.0005 "TIR สูงสุด1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR HT1610DQ สว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 32
฿965 / หน่วย