Hxcs.000741.50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม B7 7/16-14 X 3/4 - Pk10 | 1vzd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ HXCS.000741.50 สกรูหัวจม B7 7/16-14 X 3/4, 10PK | AB3XXU 1VZD8

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 7/16-14 X 3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AB3XXU รุ่น: HXCS.000741.50ข้ามอ้างอิง: 1VZD8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿117 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดB7
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC35
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง125,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000059.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿3,002
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000104.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿4,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 7/16-14 X 3/4, 10PK
฿117 / แพ็ค