APPROVED VENDOR HXCS.002308.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 7/16-14 X 2, 10PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 7 / 16 "-14 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | B7 |
ความสูงของศีรษะ | 9 / 32 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 5 / 8 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 2" |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
นาที. ความยาวของด้าย | 1-1 / 8 " |
ความแข็ง Rockwell | C35 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 125,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1.125 " |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7318158066 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | หน้าแปลน Dia | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความกว้างหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ที่ราบ | - | B7 | 25 / 64 " | หนัก | 1 1 / 16 " | ฿3,002 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ที่ราบ | - | B7 | 25 / 64 " | หนัก | 1 1 / 16 " | ฿4,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.