M01210.120.0025 | สกรูหัวจม M12-1.75 X 25มม. - Pk50 | 22tn14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M01210.120.0025 Hex Cap Screw M12 x 1.75, 25mm Length, 50PK | AB7BLM 22TN14

APPROVED VENDOR M01210.120.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M12 x 1.75 ความยาว 25 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB7BLM รุ่น: M01210.120.0025การอ้างอิงข้าม: 22TN14 / 42FW84
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
฿910 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
เส้นผ่าศูนย์กลางM12
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ7.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว19mm
ความยาวใต้ศีรษะ25mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย25mm
โหลดหลักฐาน640 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C32
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียว1.75mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.74
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.120.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M12 x 1.75 ความยาว 25 มม. 50PK
฿910 / แพ็ค