M01210.200.0035 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 M20-2.50 X 35มม. - Pk10 | 6av83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01210.200.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M20 X 2.50, ความยาว 35 มม., 10PK | AE7WEZ 6AV83

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M20 X 2.50 ยาว 35 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AE7WEZ รุ่น: M01210.200.0035อ้างอิงข้าม: 6AV83 / 42FX40
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
฿1,229 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM20 x 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM20
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ12.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว30mm
ความยาวใต้ศีรษะ35mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย35mm
โหลดหลักฐาน87,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง120,350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว35mm
ขนาดเกลียว2.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M20 X 2.50 ยาว 35 มม. 10PK
฿1,229 / แพ็ค