M01210.360.0080 | สกรูหัวจม M36 X 4 ยาว 80 มม. 5แพ็ค | 29ธ.08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01210.360.0080 สกรูหกเหลี่ยม M36 x 4, ความยาว 80 มม., 5PK | AB8TMM 29DH08

APPROVED VENDOR M01210.360.0080 สกรูหัวหกเหลี่ยม M36 x 4 ความยาว 80 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AB8TMM รุ่น: M01210.360.0080อ้างอิงข้าม: 29DH08 / 42FX72
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
฿5,974 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM36 x 4
เส้นผ่าศูนย์กลางM36
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ22.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว55mm
ความยาวใต้ศีรษะ80mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย80mm
โหลดหลักฐาน660 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว80mm
ขนาดเกลียว4mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.360.0080 สกรูหัวหกเหลี่ยม M36 x 4 ความยาว 80 มม. 5PK
฿5,974 / แพ็ค