APPROVED VENDOR M16000.480.0001 ตาโบลท์ลิฟท์พร้อมไหล่เหล็ก M48 x 5mm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | eyebolt |
Eye Inside Dia | 90mm |
ตานอก Dia. | 168mm |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | วางเหล็กหลอม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 236mm |
ก้าน Dia | 48mm |
ความยาวก้าน | 68mm |
ไหล่ Dia. | 100mm |
ไหล่ยาว | 78mm |
ความยาวของเกลียว | 68mm |
ขนาดเกลียว | M48 x 5 |
ชนิดภาพเขียน | ยกไหล่ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 18960 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7318152095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.