APPROVED VENDOR M16000.640.0001 ตาโบลท์ลิฟท์พร้อมไหล่เหล็ก M64 x 6mm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | eyebolt |
Eye Inside Dia | 110mm |
ตานอก Dia. | 208mm |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | วางเหล็กหลอม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 298mm |
ก้าน Dia | 64mm |
ความยาวก้าน | 90mm |
ไหล่ Dia. | 120mm |
ไหล่ยาว | 98mm |
ความยาวของเกลียว | 90mm |
ขนาดเกลียว | M64 x 6 |
ชนิดภาพเขียน | ยกไหล่ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 35274 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7318152095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.