จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M51000.270.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 100mm | AB8TRX 29DJ31

APPROVED VENDOR M51000.270.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M27 x 3, 100 มม.

In Stock
รายการ: AB8TRX รุ่น: M51000.270.0100อ้างอิงข้าม: 29DJ31 / 42GM39

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM27 x 3
เส้นผ่าศูนย์กลางM27
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ17mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว41mm
ความยาวใต้ศีรษะ100mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย60mm
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว60mm
ขนาดเกลียว3mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318152061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.270.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M27 x 3, 100 มม.
฿1,232 / หน่วย