จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOM2100MVH Molded Case Circuit Breaker, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1 Phase | CE6HUL

SQUARE D QOM2100MVH เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1 เฟส

In Stock
รายการ: CE6HUL รุ่น: QOM2100MVH
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
฿27,791 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์100
ประเภทกรอบQO
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)10.69
ความยาวเรือ (ซม.)16.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.69
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOM2100MVH QOM ซีรี่ส์เบรกเกอร์เคสแบบ PowerPact ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด
  • เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์วัดแสง MPR และ MPH METER-PAK
  • นำเสนอการเดินทางแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันทั้งแบบทันทีและเวลาล่าช้า
  • ติดตั้งสลักเกลียวสำหรับติดตั้งทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคะแนน AICแอมป์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D QOM100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿5,044
SQUARE D QOM2150VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,010
SQUARE D QOM2200VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,170
SQUARE D QOM125VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿9,562
SQUARE D QOM2100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,010
SQUARE D QOM2125VH เบรกเกอร์เมน Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,010
SQUARE D QOM70VH เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลท์ออน, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿5,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOM2100MVH เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1 เฟส
฿27,791 / หน่วย