Square D Qom70vh โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 P | 5b777 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOM70VH เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลท์ออน, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D เบรกเกอร์สลักเกลียว QOM70VH, 70 A, 240 VAC

In Stock
รายการ: AG7CUV รุ่น: QOM70VHอ้างไขว้: 5B777
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
฿6,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์เบรกเกอร์หลัก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.6 "
ขนาดกรอบ100A / QO
ความยาว5.6 "
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ12 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
UPC785901054719
ความกว้าง5.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.43
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก QOM Series เหมาะสำหรับใช้กับ Square D 125 A คอนเวอร์ติเบิลโหลดเซ็นเตอร์แบบเฟสเดียว เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนจากความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • โดดเด่นด้วยชุดทริปแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการจำกัดกระแสไฟทั้งแบบทันทีและเป็นเวลานานด้วยพิกัด AIR สูงสุด 22 kA
  • ขั้วต่อ Lug ที่รองรับสายไฟอะลูมิเนียมหรือทองแดงได้ตั้งแต่ 4 ถึง 2/0 AWG
  • ได้รับการรับรอง CSA และ UL อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคะแนน AICแอมป์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D QOM100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿8,916
SQUARE D QOM2150VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿13,239
SQUARE D QOM2200VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿12,524
SQUARE D QOM125VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿12,762
SQUARE D QOM2100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿20,150
SQUARE D QOM2125VH เบรกเกอร์เมน Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿20,084
SQUARE D QOM2125MM เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Qwik-Open, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC ที่ 240V125A----240V฿14,631

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D เบรกเกอร์สลักเกลียว QOM70VH, 70 A, 240 VAC
฿6,260 / หน่วย