จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOM2100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a | AG7CUT 5B775

SQUARE D QOM2100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a

In Stock
รายการ: AG7CUT รุ่น: QOM2100VHอ้างไขว้: 5B775
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
฿11,010 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์เบรกเกอร์หลัก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.6 "
ขนาดกรอบ100A / QO
ความยาว5.6 "
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง5.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.69
ความยาวเรือ (ซม.)16.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)14
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคะแนน AICแอมป์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D QOM100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿5,044
SQUARE D QOM2150VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,010
SQUARE D QOM2200VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,170
SQUARE D QOM125VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿9,562
SQUARE D QOM2125VH เบรกเกอร์เมน Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 ก.ม.4 AWG-฿11,010
SQUARE D QOM70VH เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลท์ออน, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWG-฿5,159
SQUARE D QOM2125MM เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Qwik-Open, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC ที่ 240V125A----240V฿15,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOM2100VH เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a
฿11,010 / หน่วย