M51010.120.0100 | สกรูหัวจมสแตนเลส M12 X 1.75 ยาว 100มม. 10แพ็ค | 25dg88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51010.120.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 100 มม. 10PK | AB8EFT 25DG88

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 100 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AB8EFT รุ่น: M51010.120.0100อ้างอิงข้าม: 25DG88 / 42GN41
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
฿1,021 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
เส้นผ่าศูนย์กลางM12
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ7.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว19mm
ความยาวใต้ศีรษะ100mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย100mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว100mm
ขนาดเกลียว1.75mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 100 มม. 10PK
฿1,021 / แพ็ค