WALTER TOOLS เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ RDMT
สไตล์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | เกรด | วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | แทรกความหนา | รัศมีจมูก | วัสดุชิ้นงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDMT0803M0-D57 WKP35S | RDMT0803M0-D57 WKP35S | WKP35S | 0.315 " | 0.125 " | 0.157 " | เหล็กเหล็กหล่อ | ฿641 | |
A | RDMT10T3M0-D57 WKP25S | RDMT10T3M0-D57 WKP25S | WKP25S | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | เหล็กหล่อเหล็ก | ฿694 | |
A | RDMT10T3M0-D57 WKP35S | RDMT10T3M0-D57 WKP35S | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | เหล็กเหล็กหล่อ | ฿712 | |
A | RDMT1204M0-D57 WKP25S | RDMT1204M0-D57 WKP25S | WKP25S | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | เหล็กหล่อเหล็ก | ฿801 | |
A | RDMT1204M0-D57 WKP35S | RDMT1204M0-D57 WKP35S | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | เหล็กเหล็กหล่อ | ฿851 | |
A | RDMT1605M0-D57 WKP25S | RDMT1605M0-D57 WKP25S | WKP25S | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | เหล็กหล่อเหล็ก | ฿1,116 | |
A | RDMT1605M0-D57 WKP35S | RDMT1605M0-D57 WKP35S | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | เหล็กเหล็กหล่อ | ฿1,145 | |
A | RDMT2006M0-D57 WKP25S | RDMT2006M0-D57 WKP25S | WKP25S | 0.787 " | 0.25 " | 0.394 " | เหล็กหล่อเหล็ก | ฿1,409 | |
A | RDMT2006M0-D57 WKP35S | RDMT2006M0-D57 WKP35S | WKP35S | 0.787 " | 0.25 " | 0.394 " | เหล็กเหล็กหล่อ | ฿1,512 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจียร
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- ท่อลูกฟูก
- แหวนสไลด์
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องมือถือ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- รู้สึกว่า
- PEMKO กรอบประตูแม่เหล็ก Weatherstrip
- WILTON TOOLS Magnetic Jaw Cap, อะลูมิเนียม หุ้มด้วยไฟเบอร์ลามิเนต
- MUELLER INDUSTRIES ท่อทองแดงแบบตรง: ประเภท DWV
- BESSEY แคลมป์เปลี่ยน Morpad 1-1 / 2 นิ้ว
- COOPER B-LINE B2351 ซีรีส์สายรัดท่อคู่หนึ่งรู
- ANVIL แคลมป์ท่อบานพับยาว
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET สต็อก เบื่อ เฟือง ชนิด Flame Cut, โซ่ 132 เบอร์
- ZURN ถังเก็บตะกอน