จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt2006m0-d57 | AD4ZJH 44T229

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt2006m0-d57

In Stock
รายการ: AD4ZJH รุ่น: RDMT2006M0-D57 WKP35Sข้ามอ้างอิง: 44T229
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
฿1,512 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSIRDMT2006M0-D57 WKP35S
ชิปเบรกเกอร์D57
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP35S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.787 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างรอบ
แทรกความหนา0.25 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ4
รัศมีจมูก0.394 "
คราดองศา 15
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)1.17
ความยาวเรือ (ซม.)13.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.61
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt0803m0-d57 | AD4ZHZ 44T196 RDMT0803M0-D57 WKP35SRDMT0803M0-D57 WKP35SWKP35S0.315 "0.125 "0.157 "เหล็กเหล็กหล่อ฿641
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJA 44T203 RDMT10T3M0-D57 WKP25SRDMT10T3M0-D57 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "เหล็กหล่อเหล็ก฿694
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJB 44T205 RDMT10T3M0-D57 WKP35SRDMT10T3M0-D57 WKP35SWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "เหล็กเหล็กหล่อ฿712
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJC 44T211 RDMT1204M0-D57 WKP25SRDMT1204M0-D57 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "เหล็กหล่อเหล็ก฿801
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJD 44T213 RDMT1204M0-D57 WKP35SRDMT1204M0-D57 WKP35SWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "เหล็กเหล็กหล่อ฿851
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJE 44T219 RDMT1605M0-D57 WKP25SRDMT1605M0-D57 WKP25SWKP25S0.425 "0.219 "0.315 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,116
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJF 44T221 RDMT1605M0-D57 WKP35SRDMT1605M0-D57 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Rdmt2006m0-d57
฿1,512 / หน่วย