<span Class='notranslate'>Hubbell </span> Hbl15mrgn | Single Pole Connector Inlet Green | 20tp71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HBL15MRGN ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet Green | AF7BAR 20TP71

HUBBELL HBL15MRGN ทางเข้าขั้วต่อขั้วเดียว สีเขียว

In Stock
รายการ: AF7BAR รุ่น: HBL15MRGNข้ามอ้างอิง: 20TP71

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
แอมป์150AC / DC
แอมป์เอซี150
สายเคเบิลเพื่อ 8 2
ช่วงขนาดสายเคเบิล (นิ้ว)3-7/8 to 7-25/32
สีสีเขียว
วัสดุตัวนำทองเหลือง
พอดีUL1691
เพศชายเพศหญิงชาย
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การติดสกรูยึด
คะแนน NEMA3R, 4X, 12
ขั้วไฟฟ้าขนาดสายไฟ# 8 ถึง # 2 AWG
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลขาเดียว
ชนิดภาพเขียนทางเข้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเพศชายเพศหญิงการติดชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL HBL15MRBK ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet Black | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKBlackชายสกรูยึดทางเข้า฿1,865
HUBBELL HBL15MRW ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet White | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWขาวชายสกรูยึดทางเข้า฿1,868
HUBBELL HBL15MRR ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet Red | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRสีแดงชายสกรูยึดทางเข้า฿1,854
HUBBELL HBL15MRBL ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet Blue | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLสีน้ำเงินชายสกรูยึดทางเข้า฿1,868
HUBBELL HBL15FRBK ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Inlet Black | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKBlackหญิงสกรูยึดทางเข้า฿1,865
HUBBELL HBL15FRW เต้ารับคอนเนคเตอร์ขั้วเดียว สีขาว | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWขาวหญิงสกรูยึดที่รองรับ฿1,878
HUBBELL HBL15FRR ขั้วต่อขั้วเดี่ยว Receptacle สีแดง | AF7BAV 20TP74 HBL15FRRสีแดงหญิงสกรูยึดที่รองรับ฿1,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL HBL15MRGN ทางเข้าขั้วต่อขั้วเดียว สีเขียว
฿1,865 / หน่วย