KIPP K0122 Series ด้ามปรับขนาดเกลียว M6
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0122.1061X10 | 1.61 " | 1.85 " | 0.39 " | ฿638 | |
A | K0122.1061X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | ฿638 | |
A | K0122.1061X20 | 2.01 " | 1.85 " | 0.78 " | ฿638 | |
A | K0122.1061X25 | 2.2 " | 1.85 " | 0.99 " | ฿638 | |
A | K0122.1061X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | ฿638 | |
A | K0122.1061X35 | 2.6 " | 1.85 " | 1.38 " | ฿695 | |
A | K0122.1061X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | ฿695 | |
A | K0122.2061X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | ฿790 | |
A | K0122.2061X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | ฿797 | |
A | K0122.2061X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | ฿790 | |
A | K0122.2061X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | ฿805 | |
A | K0122.2061X35 | 3.05 " | 2.93 " | 1.38 " | ฿845 | |
A | K0122.2061X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | ฿856 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟแสดงสถานะแผง
- เครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
- ชุดฟิวส์
- ยามหมุนเวียนอากาศ
- เครื่องเกลี่ยยาง
- ป้องกันศีรษะ
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- ถุงขยะและซับใน
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ดีบุก
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแพลตฟอร์มความสูง
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ดึงเหล็ก
- APPROVED VENDOR ดิสก์สปริง Polypropylene Wave Stainless Steel Stainless
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด/เคล็ดลับ
- EATON มอเตอร์คงที่สำหรับงานปานกลางซีรีส์ 74318
- MARTIN SPROCKET ชุดไดร์ฟมาสเตอร์ขนาด 1/4 และ 3/8 นิ้ว
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกเพลาหน้าแปลน Accu
- PENTEK ไส้กรองจีบ
- JONARD เจาะลงเครื่องมือ
- TJERNLUND ฮูดระบายอากาศอุณหภูมิสูง