Kipp K0122.2061x40 | 3dcr3 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.2061X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3

KIPP K0122.2061X40 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.57 2.93

In Stock
รายการ: AC8RAF รุ่น: K0122.2061X40ข้ามอ้างอิง: 3DCR3
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
฿857 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.25 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.57 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0122.2061X15 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 K0122.2061X152.26 "2.93 "0.59 "฿791
KIPP K0122.2061X20 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4 K0122.2061X202.46 "2.93 "0.78 "฿797
KIPP K0122.2061X25 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 K0122.2061X252.66 "2.93 "0.99 "฿791
KIPP K0122.2061X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 K0122.2061X302.85 "2.93 "1.18 "฿805
KIPP K0122.2061X35 ด้ามจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 K0122.2061X353.05 "2.93 "1.38 "฿845
KIPP K0122.1061X10 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7 K0122.1061X101.61 "1.85 "0.39 "฿638
KIPP K0122.1061X15 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 0.59 1.85 | AC9GTY 3GHG9 K0122.1061X151.81 "1.85 "0.59 "฿638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.2061X40 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.57 2.93
฿857 / หน่วย