ซีรีส์โซลูชัน STAFFORD MFG, ปลอกเพลาหน้าแปลน Accu
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | ความกว้างของหน้าแปลน | เกรด | วัสดุ | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
B | 1S008เอเอฟเคเค | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
C | 1A008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
B | 1S010เอเอฟเคเค | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 10-32 x 1/2 | RFQ
|
C | 1A010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | RFQ
|
A | 1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | RFQ
|
C | 1A108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
C | 1A104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
C | 1A012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 1S104เอเอฟเคเค | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 1S012เอเอฟเคเค | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
C | 1A100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 2024-T351 | อลูมิเนียม | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 1S108เอเอฟเคเค | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 1S100เอเอฟเคเค | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- หมุนเวียนถังเก็บและชั้นวาง
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- แช่เวลส์
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- เครื่องกลยานยนต์
- แผ่นขัดและสายพาน
- ไฟล์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- ซีลไฮดรอลิก
- DIVERSITECH ท่อร้อยสายไฟชุดของเหลวแน่น
- WESTWARD ชุดมีดสำหรับอุดรู Flex 1-1 / 2 และ 3 นิ้ว
- MASTER APPLIANCE กาวติดไม้
- PETERSEN PRODUCTS ชุดแปลงการยอมรับสายการไหล
- EATON Danfoss 26 Series ปั๊มเกียร์
- VESTIL ชุดล้อ
- CHICAGO FAUCETS การประปาหยุด
- LYNDEX-NIKKEN หัวจับคอลเล็ต
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฝาครอบชนิด Grid Lign T10