STAFFORD MFG 1A108AFCK ปลอกเพลาหน้าแปลน, รู 1-1/2 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 2 " |
หน้าแปลน OD | 3.730 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 0.406 " |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
UPC | 662786030659 |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | ความกว้างของหน้าแปลน | เกรด | วัสดุ | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | - | RFQ
|
1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | เหล็ก | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
1S008เอเอฟเคเค | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18-8 สแตนเลส | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.