M51260.080.0020 | สกรูตัวหนอนคัพ M8 X 1.25มม. X 20มม. - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51260.080.0020 สกรูตัวหนอนคัพ M8 x 1.25มม. x 20มม., 10PK | AE8RLB 6FA96

APPROVED VENDOR M51260.080.0020 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถ้วยสกรู M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK

In Stock
รายการ: AE8RLB รุ่น: M51260.080.0020อ้างอิงข้าม: 6FA96 / 160A73

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿443 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น6g
เทียบเท่าทศนิยม0.315 "
ขนาดไดรฟ์4mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุA2 Stainless Steel (เทียบได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม 18-8)
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20mm
ประเภทจุดถ้วย
ระบบการวัดเมตริก
ขนาดเกลียวM8 x 1.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51260.080.0020 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถ้วยสกรู M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK
฿443 / แพ็ค