Mpb3311s | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 1/4-20 X 1, 5pk | 2fup4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MPB3311S สกรูหัวจม มาตรฐาน 1/4-20 X 1, 5PK | AB9WKY 2FUP4

APPROVED VENDOR MPB3311S สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-20 X 1, 5PK

In Stock
รายการ: AB9WKY รุ่น: MPB3311Sอ้างอิงข้าม: 2FUP4
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
฿1,008 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นChrome
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2FUA1
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.1 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว20
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MPB3311S สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-20 X 1, 5PK
฿1,008 / แพ็ค