Mpb3313s | Socket Cap Screw Standard 1/4-20 X 1-1/2, 5pk | 2fuf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR MPB3313S Socket Cap Screw Standard 1/4-20 X 1-1/2, 5PK | AB9WJG 2FUF5

APPROVED VENDOR MPB3313S สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-20 X 1-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB9WJG รุ่น: MPB3313Sอ้างอิงข้าม: 2FUF5
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
฿947 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นChrome
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2FUA1
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.1 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว20
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MPB3313S สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-20 X 1-1/2, 5PK
฿947 / แพ็ค