Mpb750 | Bolt Carriage Chrome 5/16-18 X 1, 5pk | 4gvc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR MPB750 Bolt Carriage Chrome 5/16-18 X 1, 5PK | AD7WKZ 4GVC3

APPROVED VENDOR MPB750 โบลท์แคร่โครเมี่ยม 5/16-18 X 1, 5PK

In Stock
รายการ: AD7WKZ รุ่น: MPB750การอ้างอิงโยง: 4GVC3
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
฿722 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน21 / 64 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.688 "
ความสูงของศีรษะ0.156 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความสูงสแควร์0.156 "
ความกว้างสแควร์0.307 "
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม
UPC632393178075

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MPB750 โบลท์แคร่โครเมี่ยม 5/16-18 X 1, 5PK
฿722 / แพ็ค