จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MSB1-33 สกรูไหล่ M6 X 1 X 20มม. L, 5PK | AE9JZJ 6KB82

APPROVED VENDOR MSB1-33 บ่าสกรู M6 X 1 X 20Mm L, 5PK

In Stock
รายการ: AE9JZJ รุ่น: MSB1-33ข้ามอ้างอิง: 6KB82

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,874 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.12mm
ความสูงของศีรษะ6mm
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB95 ถึง B100
ไหล่ Dia.7.987mm
ไหล่ยาว20mm
ความอดทนความยาวไหล่+ 0.050mm
ระบบการวัดเมตริก
ความยาวของเกลียว11mm
ขนาดเกลียวM6 x 1
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MSB1-33 บ่าสกรู M6 X 1 X 20Mm L, 5PK
฿1,874 / แพ็ค