พีซีอาร์163604005320316 | 5pde5 | แผ่นปรุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PCR163604005320316 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.156 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6ALL 5PDE5/9255T721

APPROVED VENDOR PCR163604005320316 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.156 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ

In Stock
รายการ: AE6ALL รุ่น: PCR163604005320316ข้ามอ้างอิง: 5PDE5 / 9255T721
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
฿6,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปรุ
ประเภทล้อแม็ก1008
ระยะห่างศูนย์3 / 16 "
เสร็จสิ้นโรงสี
วัด16
มาตรวัดความแข็งบรินเนลล์
รู Dia0.156 "
รูปแบบรูที่ได้ถูกย้าย
รูปร่างรูรอบ
ความยาว40 "
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เปิดพื้นที่ลด 63%
อารมณ์รีดเย็น
ความต้านแรงดึง49,000
ความหนา0.06 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ความแข็งทั่วไป95,000
ความกว้าง36 "
ความอดทนความกว้าง+0.250 "
กำลังรับ Yield42,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)109.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)96.52
รหัส HS7209900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัดรู Diaรูปร่างรูเปิดพื้นที่ความหนาความอดทนความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PCR143604001021116 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 14 เกจ 0.500 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 พีซีอาร์143604001021116140.5 "รอบลด 48%0.075 "+/- 0.005 "฿7,668
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง PCR143604001040308 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 14 เกจ 0.250 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 พีซีอาร์143604001040308140.25 "รอบลด 40%0.075 "+/- 0.005 "฿8,317
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PCR143604003080916 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 14 เกจ 0.375 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 พีซีอาร์143604003080916140.375 "รอบลด 40%0.075 "+/- 0.005 "฿8,508
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง PCR163604000780108 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.078 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 พีซีอาร์163604000780108160.078 "รอบลด 35%0.06 "+/- 0.005 "฿7,443
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PCR163604001021116 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.500 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6ALC 5PDD7 พีซีอาร์163604001021116160.5 "รอบลด 48%0.06 "+/- 0.005 "฿7,030
PCR16360400102SQ แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.500 เส้นผ่านศูนย์กลางสี่เหลี่ยม | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่าลด 53%0.06 "+/- 0.005 "฿12,543
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PCR163604001040308 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.250 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 พีซีอาร์163604001040308160.25 "รอบลด 40%0.06 "+/- 0.005 "฿6,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR PCR163604005320316 แผ่นเหล็กพรุน 40 x 36 16 เกจ 0.156 เส้นผ่านศูนย์กลางรอบ
฿6,949 / หน่วย