Pts8-sl | สกรูหัวแม่มือมีสัน 6-32x1/2 L, 5pk | 1py66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR PTS8-SL Thumb Screw Knurled 6-32X1/2 L, 5PK | AB2ZGY 1PY66

APPROVED VENDOR PTS8-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 6-32X1/2 L, 5PK

In Stock
รายการ: AB2ZGY รุ่น: PTS8-SLอ้างอิงข้าม: 1PY66

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,437 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้น2A
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์3 / 64 "
เสร็จสิ้นทู่
หัวหน้า Dia.5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
ความหนาของศีรษะ0.187 "
ประเภทหัวknurled
ความกว้างหัว3 / 16 "
ความยาว1 / 2 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellB85 ถึง B95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000
ขนาดเกลียว6-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR PTS8-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 6-32X1/2 L, 5PK
฿1,437 / แพ็ค