APPROVED VENDOR SB-0304-0750-06-12 สเตนเลสเปล่า 304 3/4 x 6 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นเปล่า |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.002 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อารมณ์ | อบ |
ความหนา | 0.75 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 160 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 73,200 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 30,000 PSI |
ความกว้าง | 6" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.002 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 7222403085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ฿22,991 | ||
รหัส SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 12 " | ฿41,605 | ||
รหัส SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 2" | ฿7,734 | ||
รหัส SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 24 " | ฿72,638 | ||
รหัส SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 4" | ฿10,742 | ||
รหัส SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 6" | ฿13,728 | ||
รหัส SB-0304-0250-08-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 8" | ฿16,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.