จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-0316-0250-02-12 สแตนเลสเปล่า 316 1/4 x 2 x 12 นิ้ว | AB2VLX 1NZX6

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-02-12 สเตนเลสเปล่า 316 1/4 x 2 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2VLX รุ่น: SB-0316-0250-02-12ข้ามอ้างอิง: 1NZX6
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
฿8,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นเปล่า
ประเภทล้อแม็ก316
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
อารมณ์อบ
ความหนา0.25 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ - ทนต่อการกัดกร่อน
ความแข็งทั่วไป160
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป81,900 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป30,000 PSI
ความกว้าง2"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.002 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7222406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อแม็กความยาวความหนาความอดทนความหนาความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-0304-0250-12-12 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 12 x 12 นิ้ว | AB2VJQ 1NZP8 รหัส SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "฿22,991
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-0304-0250-12-24 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 12 x 24 นิ้ว | AB2VJR 1NZP9 รหัส SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "฿41,672
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-0304-0250-02-12 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 2 x 12 นิ้ว | AB2VJT 1NZR1 รหัส SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"฿7,550
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง SB-0304-0250-24-24 สเตนเลสเปล่า 304 1/4 x 24 x 24 นิ้ว | AB2VJU 1NZR2 รหัส SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "฿72,958
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-0304-0250-04-12 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 4 x 12 นิ้ว | AB2VJV 1NZR3 รหัส SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"฿10,742
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-0304-0250-06-12 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 6 x 12 นิ้ว | AB2VJW 1NZR4 รหัส SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"฿13,728
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-0304-0250-08-12 สแตนเลสเปล่า 304 1/4 x 8 x 12 นิ้ว | AB2VJX 1NZR5 รหัส SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"฿16,817

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-02-12 สเตนเลสเปล่า 316 1/4 x 2 x 12 นิ้ว
฿8,056 / หน่วย