เอสบี-4140-0375-02-11 | เหล็กเปล่า 4140 3/8 นิ้ว T 2 X 11 3/4 In | 1uxg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-4140-0375-02-11 เหล็กเปล่า 4140 3/8 นิ้ว T 2 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWM 1UXG2

APPROVED VENDOR SB-4140-0375-02-11 เหล็กเปล่า 4140 3/8 นิ้ว T 2 x 11 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3QWM รุ่น: SB-4140-0375-02-11การอ้างอิงโยง: 1UXG2
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
฿6,760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นเปล่า
ประเภทล้อแม็ก4140/4142
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRc
ความยาว11.75 "
ความอดทนความยาว+/- 0.005 "
วัสดุแม็กเหล็ก
อารมณ์ความร้อนบำบัด
ความหนา0.375 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ
ความแข็งทั่วไปC26-C32
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป148,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป127,000 ถึง 150,000 PSI
ความกว้าง2"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7228703081
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง SB-4140-0250-04-11 เหล็กเปล่า 4140 1/4 นิ้ว T 4 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWJ 1UXF8 รหัส SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"฿9,766
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-4140-0375-04-11 เหล็กเปล่า 4140 3/8 นิ้ว T 4 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWN 1UXG3 รหัส SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"฿9,979
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-4140-0500-12-11 เหล็กเปล่า 4140 1/2 นิ้ว T 12 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWP 1UXG4 รหัส SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "฿27,966
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-4140-0500-02-11 เหล็กเปล่า 4140 1/2 นิ้ว T 2 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWQ 1UXG5 รหัส SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"฿6,304
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง SB-4140-0500-04-11 เหล็กเปล่า 4140 1/2 นิ้ว T 4 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWR 1UXG6 รหัส SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"฿9,805
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง SB-4140-0500-06-05 เหล็กเปล่า 4140 1/2 นิ้ว T 6 x 5 3/4 นิ้ว | AB3QWU 1UXG8 รหัส SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"฿7,932
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-4140-0625-12-11 เหล็กเปล่า 4140 5/8 นิ้ว T 12 x 11 3/4 นิ้ว | AB3QWV 1UXG9 รหัส SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "฿30,309

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SB-4140-0375-02-11 เหล็กเปล่า 4140 3/8 นิ้ว T 2 x 11 3/4 นิ้ว
฿6,760 / หน่วย