APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 เหล็กเปล่า 4140 1/2 นิ้ว T 12 x 11 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นเปล่า |
ประเภทล้อแม็ก | 4140/4142 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | Rc |
ความยาว | 11.75 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.005 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | ความร้อนบำบัด |
ความหนา | 0.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความแข็งทั่วไป | C26-C32 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 148,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 127,000 ถึง 150,000 PSI |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.005 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7228703081 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-4140-0250-04-11 | 11.75 " | 0.25 " | 4" | ฿11,225 | ||
รหัส SB-4140-0375-02-11 | 11.75 " | 0.375 " | 2" | ฿7,770 | ||
รหัส SB-4140-0375-04-11 | 11.75 " | 0.375 " | 4" | ฿11,470 | ||
รหัส SB-4140-0500-02-11 | 11.75 " | 0.5 " | 2" | ฿7,246 | ||
รหัส SB-4140-0500-04-11 | 11.75 " | 0.5 " | 4" | ฿11,270 | ||
รหัส SB-4140-0500-06-05 | 5.75 " | 0.5 " | 6" | ฿9,117 | ||
รหัส SB-4140-0625-12-11 | 11.75 " | 0.625 " | 12 " | ฿29,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.