เอสบี-6061-1000-08-08 | อลูมิเนียมเปล่า 6061 1 X 8 X 8 นิ้ว | 1nyv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-6061-1000-08-08 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1 x 8 x 8 นิ้ว | AB2VCH 1NYV1

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 อะลูมิเนียมเปล่า 6061 1 x 8 x 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2VCH รุ่น: SB-6061-1000-08-08ข้ามอ้างอิง: 1NYV1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,979 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นเปล่า
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว8"
ความอดทนความยาว+/- 0.002 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์T651 / T6511
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ
ความแข็งทั่วไป95
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป40,000 PSI
ความกว้าง8"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.002 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0375-06-06 อลูมิเนียมเปล่า 6061 3/8 x 6 x 6 นิ้ว | AB2VAK 1NYN2 รหัส SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"฿3,411
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0375-08-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 3/8 x 8 x 12 นิ้ว | AB2VAL 1NYN3 รหัส SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"฿6,024
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0375-08-08 อลูมิเนียมเปล่า 6061 3/8 x 8 x 8 นิ้ว | AB2VAM 1NYN4 รหัส SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"฿4,606
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0500-12-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/2 x 12 x 12 นิ้ว | AB2VAN 1NYN5 รหัส SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "฿8,690
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0500-12-18 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/2 x 12 x 18 นิ้ว | AB2VAP 1NYN6 รหัส SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "฿12,404
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0500-12-24 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/2 x 12 x 24 นิ้ว | AB2VAQ 1NYN7 รหัส SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "฿14,818
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0500-02-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/2 x 2 x 12 นิ้ว | AB2VAR 1NYN8 รหัส SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"฿2,730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 อะลูมิเนียมเปล่า 6061 1 x 8 x 8 นิ้ว
฿7,979 / หน่วย