APPROVED VENDOR SCR150P10F12 สกรูแพน 10-32 Xl, 5PK
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่องจุดนำร่อง |
ประเภทไดรฟ์ | Combination Slotted / ฟิลลิปส์ |
ขนาดไดร์เวอร์ | 11/32 "และ # 2 |
เสร็จสิ้น | ทู่ |
หัวหน้า Dia. | 0.365 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.125 " |
ประเภทหัว | กะทะ |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
นักบิน Dia. | 0.125 " |
ความยาวนักบิน | 0.090 " |
ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 10-32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.