APPROVED VENDOR SEATTC40VBFV-EPDM บ่าวาล์วผีเสื้อสำรอง ขนาด 4 นิ้ว EPDM
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่นั่งสำรอง |
ความสูง | 1" |
ภายใน Dia | 4" |
ขนาดรูยึด | 0.5 " |
ภายนอก Dia. | 4.7 " |
ความหนาของผนัง | 0.35 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของผนัง | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ขนาดรูยึด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โบลท์ 6MMX25MM | - | - | - | - | - | สายฟ้า | - | - | - | RFQ
| |
NUTM6SS | - | - | - | - | - | ร่อง | - | - | - | RFQ
| |
SeatTC10VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | ที่นั่งสำรอง | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
SeatTC15VBFV-SIL | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | ที่นั่งสำรอง | 0.45 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
ที่นั่งTC10VBFV-EPDM | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | ที่นั่งสำรอง | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
ที่นั่งTC15VBFV-EPDM | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | ที่นั่งสำรอง | 0.45 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
SeatTC20VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 1" | 2" | ที่นั่งสำรอง | 0.45 " | 2.6 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.