จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF4822KE ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด Y | AA2XRB 11E297

APPROVED VENDOR SF4822KE ดอกสว่านเจาะกระแทกชนิดสลิปคงที่ ขนาดดอกสว่าน Y

In Stock
รายการ: AA2XRB รุ่น: SF4822KEข้ามอ้างอิง: 11E297

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชสลิปคงที่รวมกันทดแทน
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0003 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่านY
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia0.404 "
ภายใน Dia ความอดทน0.0001- + 0.0005 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ภายนอก Dia. ความอดทน-0.0002"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.13
ความยาวเรือ (ซม.)2.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.66
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทบูชความอดทนต่อศูนย์กลางขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212OM บูชสว่านชนิดสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 31/32 | เอเอ2อาร์ซีเอ 10Z301 SF11212OM3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212OP ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212OR ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 1 นิ้ว | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212OW บูชสว่านชนิดสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212OZ ดอกสว่านชนิดสลิปดอกสว่านคงที่ขนาด 1-3 / 64 | AA2RCZ 10Z323 เอสเอฟ11212ออซ3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SF11212PB ดอกสว่านชนิดสลิปดอกสว่านคงที่ขนาด 1-1 / 16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SF11212PH ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "สลิปคงที่รวมกันทดแทน0.0005 "TIR สูงสุด1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"฿2,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SF4822KE ดอกสว่านเจาะกระแทกชนิดสลิปคงที่ ขนาดดอกสว่าน Y
฿975 / หน่วย