APPROVED VENDOR SHG4113 ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 60 x 18 x 72 5 ชั้นวาง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | บอร์ด |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 158.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.83 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SHG4013 XNUMX | 18 " | 48 " | ฿10,527 | ||
SHG4213 XNUMX | 18 " | 72 " | ฿13,853 | RFQ
| |
SHG4313 XNUMX | 24 " | 36 " | ฿11,428 | ||
SHG4413 XNUMX | 24 " | 48 " | ฿11,927 | ||
SHG4513 XNUMX | 24 " | 60 " | ฿18,463 | ||
SHG4613 XNUMX | 24 " | 72 " | ฿20,607 | RFQ
| |
SHG4713 XNUMX | 36 " | 60 " | ฿17,444 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.