APPROVED VENDOR SHG4213 ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 72 x 18 x 72 5 ชั้นวาง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | บอร์ด |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SHG4013 XNUMX | 18 " | 48 " | ฿10,527 | ||
SHG4113 XNUMX | 18 " | 60 " | ฿12,349 | ||
SHG4313 XNUMX | 24 " | 36 " | ฿11,428 | ||
SHG4413 XNUMX | 24 " | 48 " | ฿11,927 | ||
SHG4513 XNUMX | 24 " | 60 " | ฿18,463 | ||
SHG4613 XNUMX | 24 " | 72 " | ฿20,607 | RFQ
| |
SHG4713 XNUMX | 36 " | 60 " | ฿17,444 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.