Sp00006632 | สว่านบุชชิ่งชนิด Headless Press Fit Drill ขนาด 0.251 In | 11g021 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00006632 ประเภทบุชดอกสว่าน หัวขาด พอดีกับดอกสว่าน ขนาด 0.251 นิ้ว | AA3AVH 11G021

APPROVED VENDOR SP00006632 ดอกสว่านเจาะกระแทกแบบหัวขาด ขนาดดอกสว่าน 0.251 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3AVH แบบ: SP00006632ข้ามอ้างอิง: 11G021

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชHeadless Press Fit ผนังบาง
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0003 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่าน0.251 "
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia0.251 "
ภายใน Dia ความอดทน0.0001- + 0.0005 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.7 / 16 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0014 - +0.0017 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)1.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.11
รหัส HS8207907585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทบูชความอดทนต่อศูนย์กลางขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00000067 ประเภทบุชดอกสว่าน หัวขาด กดให้พอดีกับดอกสว่าน ขนาด 1/2 นิ้ว | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "฿519
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00000651 ดอกสว่านชนิดบุชชิ่ง หัวขาด ขนาดดอกสว่านพอดี 0.251 นิ้ว | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "฿346
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SP000009547 ดอกสว่านชนิดหัวเจาะแบบกดพอดีดอกสว่านขนาด 1/4 นิ้ว | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Headless Press Fit ผนังบาง0.0003 "TIR สูงสุด1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "฿305
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00001049 ดอกสว่านชนิดบุชชิ่ง หัวขาด ดอกสว่านพอดีขนาด 1/2 นิ้ว | AA3ATV 11F979 SP000010491"พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "฿657
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00001433 ประเภทบุชดอกสว่าน หัวขาด พอดีกับดอกสว่าน ขนาด 1/4 นิ้ว | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Headless Press Fit ผนังบาง0.0003 "TIR สูงสุด1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "฿608
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00001466 ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งหัวขาด ขนาดดอกสว่านพอดี 0.251 นิ้ว | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿443
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SP00001526 ประเภทบุชดอกสว่าน หัวขาด พอดีกับดอกสว่าน ขนาด 0.251 นิ้ว | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Headless Press Fit ผนังบาง0.0003 "TIR สูงสุด0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "฿448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SP00006632 ดอกสว่านเจาะกระแทกแบบหัวขาด ขนาดดอกสว่าน 0.251 นิ้ว
฿568 / หน่วย