จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ STR60231C07 บ่าสกรู 8-32 x 7/16 นิ้ว ความยาว | AB8JEJ 25L371

APPROVED VENDOR STR60231C07 สกรูบ่า 8-32 x 7/16 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AB8JEJ รุ่น: STR60231C07ข้ามอ้างอิง: 25L371

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์3 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
หัวหน้า Dia.0.296 0.312-"
ความสูงของศีรษะ0.146 ถึง 0.156 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความต้านแรงดึง70000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB55
แรงเฉือนไม่ได้ให้คะแนน
ไหล่ Dia.3 / 16 "
ไหล่ยาว7 / 16 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัยไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความยาวของเกลียว3 / 16 "
ขนาดเกลียว8-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะสไตล์หัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ PAT4314 บ่าสกรูสแตนเลส 4-40 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 5 ชิ้น | AB2WPX 1PE58 กทท 43142A-slottedที่ราบ1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 สแตนเลส฿2,032
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ PAT4319 บ่าสกรูสแตนเลส 8-32 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 5 ชิ้น | AB2WQM 1PE72 กทท 43192A-slottedที่ราบ5 / 16 "5 / 32 "Standard 18-8 สแตนเลส฿2,482
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24 ต.ค. 4328 บ่าสกรูสแตนเลส 10-24 1/4 L - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE9HGF 6JU50 24 ต.ค. 43282A-slottedที่ราบ3 / 8 "3 / 16 "Standard 18-8 สแตนเลส฿3,425
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 7007SSPH บ่าสกรูสแตนเลส 4-40 1/2 - แพ็คละ 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1ฟิลลิปที่ราบ1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 สแตนเลส฿2,133
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 7013SSPH สกรูไหล่สแตนเลส 6-32 7/16 - แพ็คละ 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2ฟิลลิปที่ราบ9 / 32 "1 / 8 "Standard 18-8 สแตนเลส฿2,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR STR60231C07 สกรูบ่า 8-32 x 7/16 นิ้ว ยาว
฿654 / หน่วย