Str60253c02.5 | สกรูหัวจม 6-32 X 5/32 นิ้ว ยาว | 25l357 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ STR60253C02.5 สกรูไหล่ 6-32 x 5/32 นิ้วความยาว | AB8JDU 25L357

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 สกรูบ่า 6-32 x 5/32 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AB8JDU รุ่น: STR60253C02.5ข้ามอ้างอิง: 25L357
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
฿476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์3 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
หัวหน้า Dia.0.266 0.281-"
ความสูงของศีรษะ0.115 ถึง 0.125 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความต้านแรงดึง70000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB55
แรงเฉือนไม่ได้ให้คะแนน
ไหล่ Dia.5 / 32 "
ไหล่ยาว5 / 32 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัยไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความยาวของเกลียว3 / 16 "
ขนาดเกลียว6-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)1.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 สกรูบ่า 6-32 x 5/32 นิ้ว ยาว
฿476 / หน่วย