SQUARE D GJL Series เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | GJL36015 | 15A | - | RFQ
|
A | GJL36020 | 20A | - | RFQ
|
B | GJL36030 | 30A | ฿69,244 | |
C | GJL36030M04 | 30A | - | RFQ
|
A | GJL36040 | 40A | ฿77,076 | |
A | GJL36050 | 50A | - | RFQ
|
C | GJL36050M05 | 50A | ฿69,244 | |
A | GJL36060 | 60A | - | RFQ
|
A | GJL36070 | 70A | ฿72,363 | |
A | GJL36100 | 100A | - | RFQ
|
GJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D GJL ซีรีส์ให้การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไปยังวงจรมอเตอร์ เบรกเกอร์เหล่านี้มีซีลฝาปิดป้องกันการงัดแงะสำหรับการตั้งค่าการเดินทางและเป็นไปตามมาตรฐาน NEC240.6c ตัว จำกัด ช่วงการปรับ MAG-LOC ช่วยให้สามารถ จำกัด การปรับการตั้งค่าการเดินทางทันทีในช่วง 3 ถึง 11 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มาพร้อมกับกลไกการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดเล็กน้อยในขณะที่ตอบสนองทันทีต่อการลัดวงจรที่รุนแรง เซอร์กิตเบรกเกอร์ GJL ซีรีส์มีพิกัดกระแสสูงสุด 100A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hex Shank ชุดดอกสว่าน
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ปั๊มสุญญากาศ
- โคมไฟ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ปุ่มกด
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- RED HAT วาล์วโซลินอยด์ไอเสียด่วนทองเหลือง
- WOODFORD MFG. ก้านล็อค
- ACROVYN ราวเก้าอี้, แอมเบอร์เชอร์รี่, Acrovyn
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP4B ซีรี่ส์
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B291
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union ปลายมีปีก EPDM
- PLAST-O-MATIC แท่งน้ำหล่อเย็นสำหรับกระบวนการ PCWR
- DAYTON ชุดใบพัด แบ็คเฮด และซีล
- BALDOR / DODGE ฮับที่ขับเคลื่อนด้วย Flexidyne
- TB WOODS วงแหวนเลื่อนภายนอก