SQUARE D GJL36060 เบรกเกอร์ฟีดทรู 60 แอมป์ 600vac 3p 65kaic@480v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 65kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 60A |
ประเภทกรอบ | Gjl |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.08 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | RFQ
| |
GJL36020 | 20A | - | RFQ
| |
GJL36030 | 30A | ฿70,028 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | RFQ
| |
GJL36040 | 40A | - | RFQ
| |
GJL36050 | 50A | - | RFQ
| |
GJL36050M05 | 50A | ฿70,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.