จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ TBC1214.1-50 หมุดย้ำกึ่งท่อ 3/16 X 7/16 นิ้ว 50PK | AA9WZM 1HBX3

APPROVED VENDOR TBC1214.1-50 รีเวทกึ่งท่อ 3/16 X 7/16 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AA9WZM รุ่น: TBC1214.1-50อ้างอิงไขว้: 1HBX3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿854 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดย้ำกึ่งท่อ
เสร็จสิ้นที่ราบ
ช่วงกริพ0.307 ถึง 0.347 "
หัวหน้า Dia.0.375 "
ความสูงของศีรษะ0.06 "
ประเภทหัวมัด
ขนาดรู0.201 "
Rivet Dia3 / 16 "
ความยาวหมุด7 / 16 "
วัสดุริ้นทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8308206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR TBC1214.1-50 รีเวทกึ่งท่อ 3/16 X 7/16 นิ้ว 50PK
฿854 / แพ็ค