APPROVED VENDOR TC05FER14MMP ปลอกโลหะ, เข้ากันได้กับ Tri Clover 1/2 นิ้ว, ขนาดกลาง, ความยาว 0.84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกโลหะ |
หน้าแปลน Dia | 1" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.85 " |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ท่อนอก Dia | 1 / 2 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tc30fer14mmp | 3.579 " | 0.846 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
| |
tc05fer14amp | 1" | 1.1 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER14WMP | 1" | 0.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
tc05fer10flange | 1.984 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
tc075fer14amp | 0.984 " | 1.125 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
TC075FER14WMP | 0.984 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
tc10fer14amp | 1.984 " | 1.125 " | 0.875 " | 1" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.